Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6014020 Herst.-Nr.: 6079750 EAN/GTIN: 4010886607978 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Gängigste Größen im Set Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 Mit flachen Köpfen Blendfreie, mattierte Oberfläche Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft Überbelastung wird durch Verformung angezeigt Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt Stückliste: 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 12 | Material: | 31CrV3 | Netto-Gewicht: | 2,645 kg | Norm: | DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 | Oberfläche: | verchromt | REACH: | konform | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel-Satz, Doppelmaulschlüsselsatz, gedore doppelmaulschlüssel-satz 12-tlg, doppel-maulschlüssel gedore, doppelgabelschlüssel, Schraubenschlüsselset, Doppelgelenkschlüsselsatz, Doppelgelenksteckschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselset, Einmaulschlüsselsatz, Einmaulschlüssel-Satz, Einmaulschlüsselset, Gabelschlüsselsatz, Gabelschlüsselset, Maul-/Steckschlüsselsatz, Maulringratschenschlüsselsatz, Maul-Ringratschenschlüsselsatz, Maulringschlüsselsatz, Maulringschlüsselset, Maulschlüsselsatz, Maulschlüsselset, Maulsteckschlüsselsatz, Maulsteckschlüsselset, Ratschenringschlüsselsatz, Ratschenringschlüsselset, Ringmaulschlüsselsatz, Ring-Maulschlüsselsatz, Ringmaul-Schlüsselsatz, Ringmaulschlüssel-Satz, Ring-Maulschlüsselset, Ringschlüssatz, Ringschlüsselset, Rohrsteckschlüsselsatz, Rohr-Steckschlüsselsatz, Rohrsteck-Schlüsselsatz, Rohrsteckschlüssel-Satz, Rohrsteckschlüsselset, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeugsatz, Schraubwerkzeug-Satz, Steckschlüsselsatz, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsselset, Steckschlüssel-Set |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 83,74* | € 99,85* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 84,94* | € 101,47* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 85,51* | € 101,94* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 84,32* | € 103,17* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 86,08* | € 103,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|