Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 1/4X5/16AF Doppelmaulschlüssel 1/4x5/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6070020
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6 1/4X5/16AF
EAN/GTIN:
     4010886607008
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelgabelschlüssel (Zoll)
Ausführung in Anlehnung an DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Mit flachen Köpfen, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,024 kg
Norm:
ähnlich DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Oberfläche:
matt verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [AF]:
1/4x5/16 Inch
Schlüsselweite 1 [AF]:
1/4 Inch
Schlüsselweite 2 [AF]:
5/16 Inch
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
19 mm
Gesamthöhe [mm]:
4 mm
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
17,5 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
20 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
3,7 mm
Material:
31CrV3
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.