Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 36X41 Doppelmaulschlüssel 36x41 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6068470
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6 36X41
EAN/GTIN:
     4010886606841
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Mit flachen Köpfen, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,77 kg
Norm:
DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
36x41 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
36 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
41 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
84 mm
Gesamthöhe [mm]:
10 mm
Gesamtlänge [mm]:
356 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
76,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
84,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
10 mm
Material:
31CrV3
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6 27X30
ab € 9,73*
Ähnlich
Gedore
6 27X32
ab € 10,16*
Ähnlich
Gedore
6 30X32
ab € 10,80*
Ähnlich
Gedore
6 30X34
ab € 14,75*
Ähnlich
Gedore
6 30X36
ab € 22,19*
Ähnlich
Gedore
6 32X36
ab € 22,72*
Ähnlich
Gedore
6 34X36
ab € 24,57*
Ähnlich
Gedore
6 38X42
ab € 31,04*
Ähnlich
Gedore
6 41X46
ab € 33,85*
Ähnlich
PROMAT
4000823140
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.