Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 6 10X11 Doppelmaulschlüssel 10x11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6064720
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6064720
EAN/GTIN:
     4010886606476
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Mit flachen Köpfen
Blendfreie, mattierte Oberfläche
Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft
Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
26 mm
Gesamthöhe:
4 mm
Gesamtlänge:
156 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
23,5 mm
Kopfbreite 2:
26,5 mm
Kopfhöhe 1:
4,5 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht:
0,05 kg
Norm:
DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
REACH:
konform
Schlüsselweite:
10x11 mm
Schlüsselweite 1:
10 mm
Schlüsselweite 2:
11 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, Maulschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Einmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Gabelschlüssel (Einfach), Klauenschlüssel, Maschinenschlüssel, Maul-Schlüssel, Schlagmaulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Schlagschlüssel, Schlüssel
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823104
ab € 0,57*
Ähnlich
Gedore
6064800
ab € 3,70*
Ähnlich
Gedore
6064990
ab € 3,71*
Ähnlich
Gedore
6065100
ab € 4,09*
Ähnlich
RS Pro
4953699
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.