Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TX 4 E20XE24 Doppelringschlüssel Außen-TX E20xE24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6060220
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     TX 4 E20XE24
EAN/GTIN:
     4010886606025
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (E-Profil)
E-Profil-Ringschlüssel
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
13,5 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,163 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 TX (aussen):
E20
Schlüsselweite 2 TX (aussen):
E24
Schlüsselweite TX (aussen):
18,45 x 22,16 mm
Schraubendurchmesser DIN 7984:
M16 - M20
Schraubendurchmesser ISO 4762:
M16 - M20
Abtriebsgröße TX 1 (außen) [mm]:
18,45 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Abtriebsgröße TX 2 (außen) [mm]:
22,16 mm
Gesamtlänge [mm]:
226 mm
Gewicht [lbs]:
0,360 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
24,5 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
28,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
11,5 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.