Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TX 4 E10XE12 Doppelringschlüssel Außen-TX E10xE12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6059990
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     TX 4 E10XE12
EAN/GTIN:
     4010886605998
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (E-Profil)
E-Profil-Ringschlüssel
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
8 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,039 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 TX (aussen):
E10
Schlüsselweite 2 TX (aussen):
E12
Schlüsselweite TX (aussen):
9,42 x 11,17 mm
Schraubendurchmesser DIN 7984:
M8 - M10
Schraubendurchmesser ISO 4762:
M8 - M10
Abtriebsgröße TX 1 (außen) [mm]:
9,42 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Abtriebsgröße TX 2 (außen) [mm]:
11,17 mm
Gesamtlänge [mm]:
140 mm
Gewicht [lbs]:
0,090 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
13,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
15 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
7 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.