| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-6057510 Herst.-Nr.: 400 14X17 EAN/GTIN: 4010886605752 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN 3118, Größen 8x10 bis 12x14 mm mit 6-kant Ring, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Anwendung an Hydraulik-/Bremsleitungen, Anwendung: Köpfe 15° abgewinkelt, 6-kant Öffnung 30° versetzt, UD-Profil Öffnung 15° versetzt Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Kopfhöhe 1 [mm]: | 11,5 mm | Kopfhöhe 2 [mm]: | 12,2 mm | Material: | 31CrV3 | Netto-Gewicht [kg]: | 0,136 kg | Norm: | DIN 3118 | Oberfläche: | verchromt | Öffnungsbreite 1 (min.) [mm]: | 11,0 mm | Öffnungsbreite 2 (max.) [mm]: | 14,0 mm | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Ring-Profil: | UNIT-DRIVE | Ausführung: | Köpfe 15° abgewinkelt 6-kant Öffnung 30° versetzt, UD-Profil Öffnung 15° versetzt | Ringwinkel: | 15 Grad | Schlüsselweite [mm]: | 14x17 mm | Schlüsselweite 1 [mm]: | 14 mm | Schlüsselweite 2 [mm]: | 17 mm | Ursprungsland: | Deutschland | VDE zertifiziert: | Nein | Verwendung/Einsatz: | Anwendung an Hydraulik-/Bremsleitungen | Gesamtbreite [mm]: | 32 mm | Gesamthöhe [mm]: | 18 mm | Gesamtlänge [mm]: | 195 mm | Gewicht [lbs]: | 0,300 lbs | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kopfbreite 1 [mm]: | 28,0 mm | Kopfbreite 2 [mm]: | 32 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |