Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 400 11X13 Doppelringschlüssel offen 6-kant 11x13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     6C8MS-150276
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6057350
EAN/GTIN:
     4010886605738
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel gedore

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3118
Größen 8x10 bis 12x14 mm mit 6-kant Ring
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Anwendung an Hydraulik-/Bremsleitungen
Anwendung:
Köpfe 15° abgewinkelt
6-kant Öffnung 30° versetzt, UD-Profil Öffnung 15° versetzt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Köpfe 15° abgewinkelt 6-kant Öffnung 30° versetzt, UD-Profil Öffnung 15° versetzt
Gesamtbreite:
25 mm
Gesamthöhe:
14 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Gewicht:
0,17 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
22 mm
Kopfbreite 2:
26 mm
Kopfhöhe 1:
8,5 mm
Kopfhöhe 2:
10,5 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht:
0,077 kg
Norm:
DIN 3118
Oberfläche:
verchromt
Öffnungsbreite 1 (min.):
8,5 mm
Öffnungsbreite 2 (max.):
10 mm
REACH:
konform
Ring-Profil:
6-kant
Ringwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite:
11x13 mm
Schlüsselweite 1:
11 mm
Schlüsselweite 2:
13 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Anwendung an Hydraulik-/Bremsleitungen
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (offen), Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
13
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,50*
€ 18,12*
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,39*
€ 18,25*
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 15,11*
€ 19,07*
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,20*
€ 19,10*
3 Tage
8
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,11*
€ 19,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 181,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6057270
ab € 13,87*
Ähnlich
Gedore
6051070
ab € 14,69*
Ähnlich
Gedore
6057430
ab € 14,76*
Ähnlich
Gedore
6057000
ab € 14,88*
Ähnlich
Gedore
6057510
ab € 15,60*
Ähnlich
Gedore
6057780
ab € 15,95*
Ähnlich
Gedore
6058670
ab € 22,65*
Ähnlich
Gedore
6057190
ab € 13,26*
Ähnlich
Gedore
6056970
ab € 13,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.