Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 400 13X15 Doppelringschlüssel offen UD-Profil 13x15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6057000
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6057000
EAN/GTIN:
     4010886605707
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel gedore

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3118
Größen 8x10 bis 12x14 mm mit 6-kant Ring
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Anwendung an Hydraulik-/Bremsleitungen
Anwendung:
Köpfe 15° abgewinkelt
6-kant Öffnung 30° versetzt, UD-Profil Öffnung 15° versetzt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Köpfe 15° abgewinkelt 6-kant Öffnung 30° versetzt, UD-Profil Öffnung 15° versetzt
Gesamtbreite:
30 mm
Gesamthöhe:
17 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Gewicht:
0,26 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
26 mm
Kopfbreite 2:
29 mm
Kopfhöhe 1:
10,5 mm
Kopfhöhe 2:
11,8 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht:
0,116 kg
Norm:
DIN 3118
Oberfläche:
verchromt
Öffnungsbreite 1 (min.):
10 mm
Öffnungsbreite 2 (max.):
12 mm
REACH:
konform
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Ringwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite:
13x15 mm
Schlüsselweite 1:
13 mm
Schlüsselweite 2:
15 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Anwendung an Hydraulik-/Bremsleitungen
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (offen), Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6057270
ab € 13,79*
Ähnlich
Gedore
6051070
ab € 14,63*
Ähnlich
Gedore
6057350
ab € 14,44*
Ähnlich
Gedore
6057430
ab € 14,64*
Ähnlich
Gedore
6057510
ab € 15,57*
Ähnlich
Gedore
6057780
ab € 15,95*
Ähnlich
Gedore
6058670
ab € 22,63*
Ähnlich
Gedore
6057190
ab € 13,29*
Ähnlich
Gedore
6056970
ab € 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.