Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

400 9X11 Doppelringschlüssel offen 6-kant 9x11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4012-150274
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     400 9X11
EAN/GTIN:
     4010886605691
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen) abgewin...
Ausführung nach DIN 3118, Größen 8x10 bis 12x14 mm mit 6-kant Ring, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Anwendung an Hydraulik-/Bremsleitungen, Anwendung: Köpfe 15° abgewinkelt, 6-kant Öffnung 30° versetzt, UD-Profil Öffnung 15° versetzt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 1 [mm]:
7,5 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
8,5 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,059 kg
Norm:
DIN 3118
Oberfläche:
verchromt
Öffnungsbreite 1 (min.) [mm]:
6,5 mm
Öffnungsbreite 2 (max.) [mm]:
8,5 mm
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
6-kant
Ausführung:
Köpfe 15° abgewinkelt 6-kant Öffnung 30° versetzt, UD-Profil Öffnung 15° versetzt
Ringwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite [mm]:
9x11 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
9 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
11 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Anwendung an Hydraulik-/Bremsleitungen
Gesamtbreite [mm]:
23 mm
Gesamthöhe [mm]:
12 mm
Gesamtlänge [mm]:
145 mm
Gewicht [lbs]:
0,130 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
19,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (offen), doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,02*
€ 18,24*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,06*
€ 18,25*
3 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,98*
€ 18,26*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,64*
€ 18,49*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,35*
€ 18,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
400 10X11
ab € 13,88*
Ähnlich
Gedore
400 10X12
ab € 14,93*
Ähnlich
Gedore
400 11X13
ab € 14,46*
Ähnlich
Gedore
400 12X14
ab € 14,74*
Ähnlich
Gedore
400 13X15
ab € 14,82*
Ähnlich
Gedore
400 14X17
ab € 15,48*
Ähnlich
Gedore
400 17X19
ab € 12,75*
Ähnlich
Gedore
400 19X22
ab € 22,94*
Ähnlich
Gedore
400 8X10
ab € 13,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.