Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 4 41X46 Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 41x46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6056540
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6056540
EAN/GTIN:
     4010886605653
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade
doppelringschlüssel gedore

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085
Flache Ausführung
Mit dünnwandigen Ringen
UD-Profil
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
*nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
gerade Form, Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen
Gesamtbreite:
64 mm
Gesamthöhe:
17 mm
Gesamtlänge:
428 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
59 mm
Kopfbreite 2:
66 mm
Kopfhöhe 1:
16,2 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht:
0,789 kg
Norm:
ISO 3318, ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite:
41x46 mm
Schlüsselweite 1:
41 mm
Schlüsselweite 2:
46 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6055810
ab € 20,82*
Ähnlich
Gedore
6056030
ab € 20,88*
Ähnlich
Gedore
6056110
ab € 28,19*
Ähnlich
Gedore
6056380
ab € 29,28*
Ähnlich
Gedore
6056460
ab € 35,93*
Ähnlich
Gedore
6056620
ab € 63,97*
Ähnlich
Gedore
6062190
ab € 111,18*
Ähnlich
Gedore
6061700
ab € 72,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.