| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-6055650 Herst.-Nr.: 6055650 EAN/GTIN: 4010886605561 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085 Flache Ausführung Mit dünnwandigen Ringen UD-Profil Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt *nicht genormt Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Ausführung: | gerade Form, Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen | Gesamtbreite: | 43 mm | Gesamthöhe: | 12 mm | Gesamtlänge: | 290 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kopfbreite 1: | 35,5 mm | Kopfbreite 2: | 43,5 mm | Kopfhöhe 1: | 11,6 mm | Material: | 31CrV3 | Netto-Gewicht: | 0,303 kg | Norm: | ISO 3318, ISO 1085 | Oberfläche: | verchromt | REACH: | konform | Ring-Profil: | UNIT-DRIVE | Schlüsselweite: | 24x30 mm | Schlüsselweite 1: | 24 mm | Schlüsselweite 2: | 30 mm | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel |
| | |
| |