Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 4 22X24 Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 22x24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6055300
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6055300
EAN/GTIN:
     4010886605530
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade
doppelringschlüssel gedore

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085
Flache Ausführung
Mit dünnwandigen Ringen
UD-Profil
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
*nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
gerade Form, Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen
Gesamtbreite:
35 mm
Gesamthöhe:
10 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
32,5 mm
Kopfbreite 2:
35,5 mm
Kopfhöhe 1:
10 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht:
0,184 kg
Norm:
ISO 3318, ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite:
22x24 mm
Schlüsselweite 1:
22 mm
Schlüsselweite 2:
24 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6054760
ab € 11,91*
Ähnlich
Gedore
6054840
ab € 12,99*
Ähnlich
Gedore
6054920
ab € 13,65*
Ähnlich
Gedore
6055060
ab € 14,49*
Ähnlich
Gedore
6055220
ab € 15,86*
Ähnlich
Gedore
6055490
ab € 18,66*
Ähnlich
Gedore
6055570
ab € 17,95*
Ähnlich
Gedore
6055650
ab € 19,30*
Ähnlich
Gedore
6055730
ab € 20,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.