Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-150244 Herst.-Nr.: 6054680 EAN/GTIN: 4010886605462 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085 Flache Ausführung Mit dünnwandigen Ringen UD-Profil Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt *nicht genormt Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Ausführung: | gerade Form, Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen | Gesamtbreite: | 25 mm | Gesamthöhe: | 8 mm | Gesamtlänge: | 168 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kopfbreite 1: | 24,5 mm | Kopfbreite 2: | 25,5 mm | Kopfhöhe 1: | 7,8 mm | Material: | 31CrV3 | Netto-Gewicht: | 0,084 kg | Norm: | ISO 3318, ISO 1085 | Oberfläche: | verchromt | REACH: | konform | Ring-Profil: | UNIT-DRIVE | Schlüsselweite: | 16x17 mm | Schlüsselweite 1: | 16 mm | Schlüsselweite 2: | 17 mm | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 11,96* | € 15,36* | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,14* | € 15,39* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 12,06* | € 15,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 11,47* | € 15,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 12,37* | € 15,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|