Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 2 B 8X9 Doppelringschlüssel, kurz, UD-Profil, 8x9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6051230
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6051230
EAN/GTIN:
     4010886605127
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Flachprofil
doppelringschlüssel gedore

Produktbeschreibung:

Flach gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Blendfreie, mattierte Oberfläche
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
kurze Form, flach gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
Gesamtlänge:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
12,5 mm
Kopfbreite 2:
13,5 mm
Kopfhöhe 1:
6,5 mm
Kopfhöhe 2:
7,5 mm
Kröpfhöhe 1:
8 mm
Kröpfhöhe 2:
9 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht:
0,029 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Ringkröpfung:
10 Grad
Schlüsselweite:
8x9 mm
Schlüsselweite 1:
8 mm
Schlüsselweite 2:
9 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.