Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 2E 8 VDE-Einringschlüssel UD-Profil 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6035890
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     VDE 2 E 8
EAN/GTIN:
     4010886603581
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel gedore
einringschlüssel
Vanadium-Stahl 31CrV3, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool-Isolierung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
VDE zertifiziert:
Ja
Gesamtlänge [mm]:
170 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,061 kg
Norm:
EN 60900/IEC60900
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel vde, Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Ringschlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.