Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 A 34 Zugringschlüssel, gekröpft, 12-kant, 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6030150
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2 A 34
EAN/GTIN:
     4010886603017
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Ringzugschlüssel
Zugringschlüssel
Schwere Ausführung für höchste Drehmomente, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sondergrößen auf Anfrage, Optionales Zubehör: Aufsteckrohr No. 2 AR zur Verlängerung des Hebelarms, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, ab SW 65 12-kant
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,748 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
34 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
2 AR:
1
Ausführung:
Schwere Ausführung für höchste Drehmomente
Durchmesser 1 [mm]:
21,3 mm
Gesamtlänge [mm]:
235 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
50,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
18,4 mm
Kröpfhöhe 1:
34 mm
Weitere Suchbegriffe: zugringschlüssel gekröpft 34 mm gedore, einringschlüssel gekröpft, einringschlüssel gedore, Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Ringschlüssel
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2 AR 0
ab € 17,64*
Zubehör
Gedore
2 AR 1
ab € 25,11*
Zubehör
Gedore
2 AR 2
ab € 37,39*
Zubehör
Gedore
2 AR 3
ab € 47,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.