Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 36X41 Doppelringschlüssel, UD-Profil, 36x41 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6019500
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2 36X41
EAN/GTIN:
     4010886601952
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
gedore doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel gekröpft
Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: Ring: dünnwandig, tief gekröpft und 5° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung, Hohe Biegesteifigkeit - bricht oder splittert nicht bei Überbelastung und minimiert so das Verletzungsrisiko, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
20,4 mm
Kröpfhöhe 1:
40,4 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
1,166 kg
Norm:
DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ringkröpfung:
5 Grad
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite [mm]:
36x41 mm
Ausführung:
Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
Schlüsselweite 1 [mm]:
36 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
41 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
58 mm
Gesamthöhe [mm]:
49 mm
Gesamtlänge [mm]:
450 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
53,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
60,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
19,4 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 24X30
ab € 20,21*
Ähnlich
Gedore
2 25X28
ab € 21,09*
Ähnlich
Gedore
2 27X30
ab € 22,11*
Ähnlich
Gedore
2 27X32
ab € 22,35*
Ähnlich
Gedore
2 30X32
ab € 22,87*
Ähnlich
Gedore
2 30X34
ab € 26,59*
Ähnlich
Gedore
2 30X36
ab € 28,12*
Ähnlich
Gedore
2 32X36
ab € 28,96*
Ähnlich
Gedore
2 34X36
ab € 36,65*
Ähnlich
PROMAT
4000823344
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.