Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 2 24X30 Doppelringschlüssel, UD-Profil, 24x30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6018530
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6018530
EAN/GTIN:
     4010886601853
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gedore
doppelringschlüssel gekröpft

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Blendfreie, mattierte Oberfläche
Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:
Ring: dünnwandig, tief gekröpft und 5° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung
Hohe Biegesteifigkeit - bricht oder splittert nicht bei Überbelastung und minimiert so das Verletzungsrisiko
Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
Gesamtbreite:
44 mm
Gesamthöhe:
42 mm
Gesamtlänge:
360 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
35,7 mm
Kopfbreite 2:
44,1 mm
Kopfhöhe 1:
14,4 mm
Kopfhöhe 2:
16,4 mm
Kröpfhöhe 1:
35,5 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht:
0,579 kg
Norm:
DIN 838, ISO 3310, ISO 1085, ISO 10104
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Ringkröpfung:
5 Grad
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite:
24x30 mm
Schlüsselweite 1:
24 mm
Schlüsselweite 2:
30 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823343
ab € 3,53*
Ähnlich
Gedore
6018610
ab € 14,85*
Ähnlich
Gedore
6018960
ab € 21,73*
Ähnlich
Gedore
6019180
ab € 22,16*
Ähnlich
Gedore
6019260
ab € 22,59*
Ähnlich
Gedore
6025900
ab € 27,06*
Ähnlich
Gedore
6019340
ab € 28,27*
Ähnlich
Gedore
6019420
ab € 11,65*
Ähnlich
Gedore
6026040
ab € 35,23*
Ähnlich
Gedore
6019500
ab € 39,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.