Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 2 14X17 Doppelringschlüssel, UD-Profil, 14x17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6017130
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6017130
EAN/GTIN:
     4010886601716
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gedore
doppelringschlüssel gekröpft

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Blendfreie, mattierte Oberfläche
Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:
Ring: dünnwandig, tief gekröpft und 5° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung
Hohe Biegesteifigkeit - bricht oder splittert nicht bei Überbelastung und minimiert so das Verletzungsrisiko
Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
Gesamtbreite:
25 mm
Gesamthöhe:
32 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
21,6 mm
Kopfbreite 2:
25,8 mm
Kopfhöhe 1:
10,6 mm
Kopfhöhe 2:
12,3 mm
Kröpfhöhe 1:
27,1 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht:
0,227 kg
Norm:
DIN 838, ISO 3310, ISO 1085, ISO 10104
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Ringkröpfung:
5 Grad
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite:
14x17 mm
Schlüsselweite 1:
14 mm
Schlüsselweite 2:
17 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6016590
ab € 7,71*
Ähnlich
Gedore
6016670
ab € 6,78*
Ähnlich
Gedore
6016750
ab € 8,59*
Ähnlich
Gedore
6016830
ab € 8,11*
Ähnlich
Gedore
6017050
ab € 9,63*
Ähnlich
Gedore
6016910
ab € 6,30*
Ähnlich
Gedore
6017210
ab € 10,70*
Ähnlich
Gedore
6025660
ab € 8,95*
Ähnlich
Gedore
6017480
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.