Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 2 11X13 Doppelringschlüssel, UD-Profil, 11x13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6016320
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6016320
EAN/GTIN:
     4010886601631
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gedore
doppelringschlüssel gekröpft

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Blendfreie, mattierte Oberfläche
Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:
Ring: dünnwandig, tief gekröpft und 5° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung
Hohe Biegesteifigkeit - bricht oder splittert nicht bei Überbelastung und minimiert so das Verletzungsrisiko
Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
Gesamtbreite:
20 mm
Gesamthöhe:
29 mm
Gesamtlänge:
225 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
17,5 mm
Kopfbreite 2:
20,1 mm
Kopfhöhe 1:
9,5 mm
Kopfhöhe 2:
10,3 mm
Kröpfhöhe 1:
25,1 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht:
0,129 kg
Norm:
DIN 838, ISO 3310, ISO 1085, ISO 10104
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Ringkröpfung:
5 Grad
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite:
11x13 mm
Schlüsselweite 1:
11 mm
Schlüsselweite 2:
13 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.