Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 10X13 Doppelringschlüssel, UD-Profil, 10x13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4012-150159
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2 10X13
EAN/GTIN:
     4010886601617
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gedore
doppelringschlüssel
Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: Ring: dünnwandig, tief gekröpft und 5° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung, Hohe Biegesteifigkeit - bricht oder splittert nicht bei Überbelastung und minimiert so das Verletzungsrisiko, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
10,3 mm
Kröpfhöhe 1:
25,1 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,122 kg
Norm:
DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ringkröpfung:
5 Grad
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite [mm]:
10x13 mm
Ausführung:
Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
Schlüsselweite 1 [mm]:
10 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
13 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
20 mm
Gesamthöhe [mm]:
29 mm
Gesamtlänge [mm]:
220 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
15,9 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
20,1 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
8,5 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel abgewinkelt, Ringschlüssel
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
11
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,55*
€ 10,59*
10 Tage
106
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,51*
€ 10,60*
2 Tage
15
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,59*
€ 10,66*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,02*
€ 11,28*
4 Tage
31
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,01*
€ 11,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823306
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.