Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 B 60 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6004070
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1 B 60
EAN/GTIN:
     4010886600405
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ausführung nach DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738, Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, * nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
18 mm
Kröpfhöhe 1:
67 mm
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
3,6 kg
Norm:
DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ringkröpfung:
10 Grad
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Gesamtbreite [mm]:
120 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
60 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
65 mm
Gesamtlänge [mm]:
650 mm
Gewicht [lbs]:
7,940 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
90,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
121 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
32 mm
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,55*
€ 172,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,03*
€ 148,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1 B 29
ab € 18,47*
Ähnlich
Gedore
1 B 30
ab € 18,66*
Ähnlich
Gedore
1 B 32
ab € 20,23*
Ähnlich
Gedore
1 B 34
ab € 29,44*
Ähnlich
Gedore
1 B 36
ab € 36,18*
Ähnlich
Gedore
1 B 41
ab € 42,80*
Ähnlich
Gedore
1 B 46
ab € 63,01*
Ähnlich
Gedore
1 B 50
ab € 87,61*
Ähnlich
Gedore
1 B 55
ab € 102,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.