Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 B 41 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 41 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6003690
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1 B 41
EAN/GTIN:
     4010886600368
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ausführung nach DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738, Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, * nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
14 mm
Kröpfhöhe 1:
49 mm
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
1,452 kg
Norm:
DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ringkröpfung:
10 Grad
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Gesamtbreite [mm]:
85 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
41 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
46 mm
Gesamtlänge [mm]:
520 mm
Gewicht [lbs]:
3,200 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
60,2 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
85 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
25,5 mm
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1 B 29
ab € 18,62*
Ähnlich
Gedore
1 B 30
ab € 18,71*
Ähnlich
Gedore
1 B 32
ab € 20,24*
Ähnlich
Gedore
1 B 34
ab € 29,31*
Ähnlich
Gedore
1 B 36
ab € 36,20*
Ähnlich
Gedore
1 B 46
ab € 63,06*
Ähnlich
Gedore
1 B 50
ab € 87,45*
Ähnlich
Gedore
1 B 55
ab € 101,82*
Ähnlich
Gedore
1 B 60
ab € 125,42*
Ähnlich
PROMAT
4000823728
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.