Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H 6-8 B Blechhalter leer für 8 Schlüssel No. 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-5079110
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     H 6-8 B
EAN/GTIN:
     4010886507919
Suchbegriffe:
Kombihalter
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselleiste
Für Doppelmaulschlüssel-Sätze No. 6, Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
für Vierkantlochung 10 x 38 mm:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
390 mm
Gesamthöhe [mm]:
140 mm
Gesamtlänge [mm]:
15 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,372 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schlüsselboard, Werkzeughalter, Werkstückhalter (Sonstige, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Werkzeughalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 21 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.