Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1101-234013 Doppelbördel-Satz 4,75-10mm, 3/16"-3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4662980
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1101-234013
EAN/GTIN:
     4017981234047
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
bördelgerät gedore
bördelgerät
Für normgerechte Präzisionsbördel nach DIN 74234, Für Bremsleitungen, Hydraulikrohre u.ä. mit einer Wandstärke von 0,7 bis 1,0 mm, Körper aus Temperguss GTW 40, Blau lackiert, Kompletter Satz für metrische sowie metrische und zöllige Rohre, Mit Rohrfräser 4-32 mm Ø und Kleinst-Rohrabschneider 4-16 mm Ø, In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L, Maße: B 367 x T 316 x H 72 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
1 Grundkörper No. 234000 2 Spannbacken No. 234101 + 234102 6 Druckstücke 4,75-10 mm No. 234204-234210 4 Druckstücke 3/16-3/8" No. 234303-234306 3 Einstelllehren + Druckstücke No. 234790 + 234801-802 1 Kleinst-Rohrabschneider 4-16 mm Ø No. 231000 1 Rohrfräser 4-32 mm Ø No. 232001 1 GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Bördelung:
metrisch & zöllig
für Bördelungen nach DIN 74234:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
367 mm
Gesamthöhe [mm]:
72 mm
Gesamtlänge [mm]:
316 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
18
Netto-Gewicht [kg]:
4,2 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Spezialwerkzeug (Handwerkzeug, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Rohrbearbeitungswerkzeug, Universalwerkzeug-Kits
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,74*
€ 587,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,68*
€ 570,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,72*
€ 550,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,87*
€ 537,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,31*
€ 514,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1101 L
ab € 21,16*
Sonstiges
Gedore
231000
ab € 22,30*
Sonstiges
Gedore
232001
ab € 8,79*
Sonstiges
Gedore
234000
ab € 106,85*
Sonstiges
Gedore
234101
ab € 94,66*
Sonstiges
Gedore
234102
ab € 94,13*
Sonstiges
Gedore
234204
ab € 8,82*
Sonstiges
Gedore
234205
ab € 8,11*
Sonstiges
Gedore
234206
ab € 8,83*
Sonstiges
Gedore
234208
ab € 8,10*
Sonstiges
Gedore
234209
ab € 8,10*
Sonstiges
Gedore
234210
ab € 8,10*
Sonstiges
Gedore
234303
ab € 8,09*
Sonstiges
Gedore
234304
ab € 8,82*
Sonstiges
Gedore
234305
ab € 7,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.