Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

122012 Kettenrohrzange, amerikanisches Modell, 2-12"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4548420
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     122012
EAN/GTIN:
     4017981122122
Suchbegriffe:
Ketten Rohrzange
Kettenrohrzange
Kettenrohrzange (Funkenfrei)
kettenrohrzange gedore
Hohe Leistung durch maximale Hebelwirkung, Vergütungsstahl nach EN 10083, Mit gehärteten, doppelseitig gezahnten, auswechselbaren Backen, Blau einbrennlackiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
22,1 kg
Oberfläche:
Blau einbrennlackiert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø [inch]:
2-12 Inch
Rohr-Ø [mm]:
324 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Farbe:
blau
Gesamtlänge [inch]:
63 Inch
Gesamtlänge [mm]:
1600 mm
Größe [Inch]:
2-12 Inch
Größe [mm]:
60-324 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vergütungsstahl
Weitere Suchbegriffe: kettenrohrzange (funkenfrei), Zange, Rohrzange, Verstellbare Rohrzangen
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 570,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,96*
€ 780,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,76*
€ 769,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 628,41*
€ 747,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,66*
€ 721,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 584,01*
€ 694,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,13*
€ 686,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,63*
€ 679,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
122212
ab € 200,59*
Sonstiges
Gedore
122312
ab € 219,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.