Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

122004 Kettenrohrzange, amerikanisches Modell, 3/4-4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4502430
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     122004
EAN/GTIN:
     4017981122047
Suchbegriffe:
Ketten Rohrzange
Kettenrohrzange
Kettenrohrzange (Funkenfrei)
kettenrohrzange gedore
Hohe Leistung durch maximale Hebelwirkung, Vergütungsstahl nach EN 10083, Mit gehärteten, doppelseitig gezahnten, auswechselbaren Backen, Blau einbrennlackiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
6,6 kg
Oberfläche:
Blau einbrennlackiert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø [inch]:
3/4-4 Inch
Rohr-Ø [mm]:
114 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Farbe:
blau
Gesamtlänge [inch]:
37 Inch
Gesamtlänge [mm]:
940 mm
Größe [Inch]:
3/4-4 Inch
Größe [mm]:
27-114 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vergütungsstahl
Weitere Suchbegriffe: kettenrohrzange (funkenfrei), Zange, Rohrzange, Verstellbare Rohrzangen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,04*
€ 291,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,45*
€ 281,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,84*
€ 280,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,53*
€ 266,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 223,52*
€ 265,99
pro Stück
ab 7 Stück
€ 223,51*
€ 265,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 223,50*
€ 265,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 223,48*
€ 265,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,77*
€ 257,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,17*
€ 242,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
122204
ab € 70,45*
Sonstiges
Gedore
122304
ab € 101,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.