Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8151 Presszange CrimpMax-Flex Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3416445
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8151
EAN/GTIN:
     4010886969670
Suchbegriffe:
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Ovalpresszange
Integriertes Aufbewahrungssystem im Werkzeuggriff für 2 zusätzliche Crimpeinsatz-Sets, Flexibles Werkzeugsystem, bestehend aus Basiswerkzeug und Crimpeinsatz-Sets, die schnell und werkzeuglos austauschbar sind, Bis zu 4 unterschiedliche Crimpprofile mit nur einem Einsatz-Set möglich, Zum Crimpen von Kabeln mit Leiterquerschnitten bis 16 mm², Durch flexibles Wechselsystem, Ergonomische Softhandgriffe mit Abgleitschutz, Entriegelbare Zwangssperre sichert den vollständigen Crimp, Hochpräzise gefertigt und werkseitig optimal eingestellt, daher keine weitere Justierung der Crimpkraft erforderlich, Gefertigt aus hochfestem Spezialstahl, beanspruchte Teile spezialvergütet
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Leitungsquerschnitt [mm²] mehrzeilig:
0,14-10 0,5-6 0,1-10 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,51 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Anwendungen mehrzeilig:
Aderendhülsen isolierte DIN Kabelschuhe unisolierte Kabelschuhe
Drahtstärke AWG mehrzeilig:
26-8 20-10 26-8
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
80 mm
Gesamtlänge [mm]:
220 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Weitere Suchbegriffe: Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, gedore presszange, dornpresszange, Zange, Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss, Drahtösen-Crimpwerkzeug
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,57*
€ 158,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.