Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R95700089 Mini Arbeitslampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301759
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R95700089
EAN/GTIN:
     4060833017596
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
arbeitslampe gedore
arbeitslampe
Extrem helle Lampe in sehr kompaktem Format, Vor allem in beengten Platzverhältnissen einsetzbar, Magnet sorgt für unterschiedliche Haltemöglichkeiten in verschiedenen Arbeitsbereichen, Ermöglicht freihändiges Arbeiten, Mobiler Begleiter für alle Anwendungen, Praktischer Clip zum Anheften an Gürtel sowie Hemd- und Hosentasche, Passt in jede Hosentasche
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
12 mm
Gesamtlänge [mm]:
89 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Ladezeit:
2,5 h
Leuchtdauer:
3 h
Lichtstrom:
300 lm
Material:
Kunststoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,035 kg
Netzteil:
Mikro-USB Typ C
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Akkukapazität:
600 mAh
Schutzart:
IK 07
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Akkutyp:
Lithium-Ionen (Li-Ion)
Anzahl der Batterien/Akkus:
1
Anzahl der Leuchtmittel:
1
Art des Leuchtmittels:
LED
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Farbe:
schwarz
Gesamtbreite [mm]:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: Handleuchte, Taschenlampen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.