Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R27704025 Innensicherungsringzange gerade Ø 12-25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301143
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R27704025
EAN/GTIN:
     4060833011433
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Ausführung nach DIN 5256 Form C, Gerade Präzisionsspitzen, DIN 472 für Sicherungsringe, DIN 984 für Bohrungsdurchmesser, Getauchte Griffhüllen, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spitzen-Ø:
1,3 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Wellendurchmesser [mm]:
12 mm
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gelenkarten:
eingelegtes Gelenk
Griffausführung:
tauchisoliert
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,081 kg
Norm:
DIN 5256 - Form C
Oberfläche:
schwarz lackiert
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8000 J 1
ab € 10,13*
Ähnlich
Gedore
R27604100
ab € 8,98*
Ähnlich
Gedore
R27654025
ab € 8,66*
Ähnlich
Gedore
R27654060
ab € 8,66*
Ähnlich
Gedore
R27654100
ab € 9,31*
Ähnlich
Gedore
R27704060
ab € 7,17*
Ähnlich
Gedore
R27704100
ab € 7,94*
Ähnlich
Gedore
R27754025
ab € 7,55*
Ähnlich
Gedore
R27754060
ab € 8,49*
Ähnlich
Gedore
R27754100
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.