| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-3301140 Herst.-Nr.: R27654025 EAN/GTIN: 4060833011402 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN 5254 Form B, 90° abgewinkelte Präzisionsspitzen, Mit Öffnungsfeder, DIN 471 für Sicherungsringe, DIN 983 für Wellendurchmesser, Getauchte Griffhüllen, Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Spitzen-Ø: | 1,3 mm | Ursprungsland: | Taiwan | VDE zertifiziert: | Nein | Wellendurchmesser [mm]: | 10 mm | Ausführung funkenfrei: | Nein | Gelenkarten: | eingelegtes Gelenk | Griffausführung: | tauchisoliert | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht [kg]: | 0,097 kg | Norm: | DIN 5254 - Form B | Öffnungsfeder vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, a11 seegeringzange 10-25mm, außen-sicherungsringzange 90°, gedore außen-sicherungsringzange, Zange, Zange für Sicherungsringe |
| | |
| |