Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R01102426 Doppelringschlüssel SW24x26 mm 328 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300916
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R01102426
EAN/GTIN:
     4060833009164
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
gedore doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel gekröpft
Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, 5° gekröpft, Mit dünnwandigen Ringen, Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche matt-satiniert verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
13,4 mm
Kröpfhöhe 1:
36 mm
Kröpfhöhe 2:
36 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,45 kg
Norm:
DIN 838 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10104
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
24 x 26 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
24 mm
Ausführung:
Mit dünnwandigen Ringen
Schlüsselweite 2 [mm]:
26 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
39 mm
Gesamthöhe [mm]:
37 mm
Gesamtlänge [mm]:
340 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
36,3 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
39,6 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
12,2 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 24X26
ab € 16,66*
Ähnlich
Gedore
R01102022
ab € 7,18*
Ähnlich
Gedore
R01102123
ab € 7,99*
Ähnlich
Gedore
R01102427
ab € 9,38*
Ähnlich
Gedore
R01102430
ab € 10,32*
Ähnlich
Gedore
R01102528
ab € 10,80*
Ähnlich
Gedore
R01102732
ab € 11,08*
Ähnlich
Gedore
R01103032
ab € 11,48*
Ähnlich
Gedore
R01103641
ab € 17,72*
Ähnlich
Gedore
R01105008
ab € 28,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.