Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R07100240 Ringratschenmaulschlüssel SW24 mm 285 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300843
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R07100240
EAN/GTIN:
     4060833008433
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318, Gerade Form, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
14,5 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,504 kg
Norm:
ähnlich DIN 3113 ISO 3318
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
5 Grad
Schlüsselweite [mm]:
24 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
24 mm
Anzahl Zähne:
72
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
51 mm
Gesamthöhe [mm]:
15 mm
Gesamtlänge [mm]:
324 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
51,5 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
47,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
11 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 R 24
ab € 21,29*
Ähnlich
Gedore
R07100170
ab € 11,55*
Ähnlich
Gedore
R07100180
ab € 12,23*
Ähnlich
Gedore
R07100190
ab € 12,70*
Ähnlich
Gedore
R07100200
ab € 14,95*
Ähnlich
Gedore
R07100210
ab € 16,34*
Ähnlich
Gedore
R07100220
ab € 17,75*
Ähnlich
Gedore
R07100270
ab € 28,30*
Ähnlich
Gedore
R07100300
ab € 34,86*
Ähnlich
Gedore
R07100320
ab € 37,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.