Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R07100190 Ringratschenmaulschlüssel SW19 mm 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300839
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R07100190
EAN/GTIN:
     4060833008396
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318, Gerade Form, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
11,5 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,248 kg
Norm:
ähnlich DIN 3113 ISO 3318
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
5 Grad
Schlüsselweite [mm]:
19 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
19 mm
Anzahl Zähne:
72
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
41 mm
Gesamthöhe [mm]:
11 mm
Gesamtlänge [mm]:
250 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
41,5 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
34,8 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
9,5 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 R 19
ab € 13,54*
Ähnlich
Gedore
R07100170
ab € 11,57*
Ähnlich
Gedore
R07100180
ab € 12,12*
Ähnlich
Gedore
R07100200
ab € 15,05*
Ähnlich
Gedore
R07100210
ab € 16,42*
Ähnlich
Gedore
R07100220
ab € 17,79*
Ähnlich
Gedore
R07100240
ab € 21,13*
Ähnlich
Gedore
R07100270
ab € 28,34*
Ähnlich
Gedore
R07100300
ab € 34,71*
Ähnlich
Gedore
R07100320
ab € 38,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.