Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R90100115 Durchtreiber 8-kant 120x1 mm Schaft-Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300816
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300816
EAN/GTIN:
     4060833008167
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 6458
Schlagende angelassen
Schaft kupfer, Spitze silber lackiert
Aus Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Achtkantschaft:
10 mm
Ausführung:
Schlagende angelassen, Schaft kupfer, Spitze silber lackiert
Gesamtlänge:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,06 kg
Norm:
DIN 6458
REACH:
konform
Schaft-Ø:
10 mm
Treibdorn-Ø:
1 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: durchschläger, Durchschlag, Montage-Durchschläger, Splintentreiber, Stifttreiber, Treiber
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8708700
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.