Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R91310041 Elektrikermeißel 4-kant 250x8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3300807
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R91310041
EAN/GTIN:
     4060833008075
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
Elektrikerschlitzmeißel
Zum Stemmen von Schlitzen, Bearbeiten von Mauerwerk, Trennen von Holz und Gipskarton, Schneide und Kopf geschliffen, Schlagende angelassen, Schaft kupfer, Spitze silber lackiert, Aus Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Schaft kupfer, Spitze silber lackiert
Gesamtlänge [mm]:
250 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,064 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schaft-Ø:
8 mm
Schneidenbreite [mm]:
12,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlitzmeißel, schlitzmeißel 250 mm, schlitzmeißel, Meißel, Handmeißel, Flachmeißel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
112-2508
ab € 3,48*
Ähnlich
GEDORE red
3300815
ab € 3,57*
Ähnlich
GEDORE red
3300813
ab € 2,93*
Ähnlich
GEDORE red
3300814
ab € 3,48*
Ähnlich
Gedore
R90100115
ab € 3,83*
Ähnlich
Gedore
R90200221
ab € 3,07*
Ähnlich
Gedore
R90200321
ab € 3,42*
Ähnlich
Gedore
R90200421
ab € 3,42*
Ähnlich
Gedore
R90200521
ab € 3,42*
Ähnlich
Gedore
R90200621
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.