Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R91490016 Kreuzmeißel flachoval 125x5x9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300799
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R91490016
EAN/GTIN:
     4060833007993
Suchbegriffe:
Kreuzmeißel
kreuzmeißel 125 mm
kreuzmeißel
gedore kreuzmeißel
Ausführung nach DIN 6451, Schneide, Seiten und Kopf geschliffen, Schlagende angelassen, Schaft kupfer, Spitze silber lackiert, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
5,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Schaft kupfer, Spitze silber lackiert
Gesamtlänge [mm]:
125 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,1 kg
Norm:
DIN 6451
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schafthöhe:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Meißel, Handmeißel, Flachmeißel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
96-125
ab € 4,81*
Ähnlich
GEDORE red
3300795
ab € 6,95*
Ähnlich
GEDORE red
3300796
ab € 9,41*
Ähnlich
GEDORE red
3300797
ab € 15,56*
Ähnlich
Gedore
R91370039
ab € 8,53*
Ähnlich
Gedore
R91400041
ab € 7,88*
Ähnlich
Gedore
R91400051
ab € 10,06*
Ähnlich
Gedore
R91400056
ab € 11,16*
Ähnlich
Gedore
R91400061
ab € 11,88*
Ähnlich
Gedore
R91490021
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.