Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R91400051 Spitzmeißel 8-kant 300 mm Schaft-Ø 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3300804
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R91400051
EAN/GTIN:
     4060833008044
Suchbegriffe:
Hand-Spitzmeißel
Ausführung nach DIN 7256, Schneide und Kopf geschliffen, Schlagende angelassen, Schaft kupfer, Spitze silber lackiert, Aus Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Schlagkopfdurchmesser [mm]:
5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Achtkantschaft [mm]:
16 mm
Ausführung:
Schneide und Kopf geschliffen
Gesamtlänge [mm]:
300 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,4 kg
Norm:
DIN 7256
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Meißel, Handmeißel, Flachmeißel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
111-316
ab € 7,74*
Ähnlich
GEDORE red
3300795
ab € 6,95*
Ähnlich
GEDORE red
3300796
ab € 9,40*
Ähnlich
GEDORE red
3300797
ab € 15,49*
Ähnlich
Gedore
R91370039
ab € 8,50*
Ähnlich
Gedore
R91400041
ab € 7,93*
Ähnlich
Gedore
R91400056
ab € 10,69*
Ähnlich
Gedore
R91400061
ab € 11,22*
Ähnlich
Gedore
R91490016
ab € 6,92*
Ähnlich
Gedore
R91490021
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.