Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R91140021 Flachmeißel flachoval 150x18x11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300786
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R91140021
EAN/GTIN:
     4060833007863
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
gedore elektrikermeißel
Ausführung nach DIN 6453, Chrom-Vanadium-Stahl, Schneide und Kopf geschliffen, Schlagende angelassen, Schaft kupfer, Spitze silber lackiert, Aus Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
150 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,18 kg
Norm:
DIN 6453
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schafthöhe:
11 mm
Schneidenbreite [mm]:
18,0 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, hand-flachmeißel l 150 mm, Meißel, Handmeißel, Flachmeißel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
95-150
ab € 5,12*
Ähnlich
GEDORE red
3300791
ab € 11,20*
Ähnlich
GEDORE red
3300792
ab € 9,91*
Ähnlich
GEDORE red
3300794
ab € 12,39*
Ähnlich
Gedore
R91140016
ab € 6,42*
Ähnlich
Gedore
R91140026
ab € 7,61*
Ähnlich
Gedore
R91140031
ab € 8,73*
Ähnlich
Gedore
R91140041
ab € 8,80*
Ähnlich
Gedore
R91140051
ab € 9,91*
Ähnlich
Gedore
R91250056
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.