Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R92160005 Schlosserhammer Engl. 1lbs Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3300769
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300769
EAN/GTIN:
     4060833007696
Suchbegriffe:
Ingenieurhammer
Schlosserhammer (englische Form)
Schlosserhammer (deutsche Form)
ingenieurhammer

Produktbeschreibung:

Geschmiedeter Hammerkopf aus Vergütungsstahl
Sorgfältig geschliffene Bahn und Kugel
Doppelt geschweifter Hickorystiel
Ringkeil fixiert den Hammerkopf durch 360°-Klemmkraft
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Doppelt geschweifter Hickorystiel
Gesamtlänge:
330 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht:
453 g | 1 lbs
Magnet:
Nein
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht:
0,64 kg
REACH:
konform
Stielmaterial:
Hickory
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Hammer/Fäustel, Aluhammer, Ausbeulhammer, Beilhammer, Bossierhammer, Dachdeckerhammer, Dengelhammer, Falzhammer, Fäustel, Fliesenhammer, Fliesenlegerhammer, Geologenhammer, Glaserhammer, Gummihammer, Gummi-Hammer, Gummi-Kompositionshammer, Hammer, Hammer Schieferdecker, Hammer und Fäustel, Handfäustel, Handwerkzeug, Haubrücke, Holzhammer, Klauenhammer, Klopfer, Kreuzschlaghammer, Kronenhammer, Kunstoffhammer, Kunstoff-Hammer, Kupferhammer, Lattenhammer, Latthammer, Leichtmetallhammer, Maurerhammer, Mocker, Pflasterhammer, Pickhammer, Pinnhammer, Planierhammer, Plattenhammer, Plattenlegerhammer, Plattenlegerramme, Polierhammer, Polyurethanhammer, Schieferhammer, Schlaghammer, Schlichthammer, Schlosserhammer, Schonhammer, Schreinerhammer, Schweißbickhammer, Schweißerhammer, Schweißerpickhammer, Sicherheitsfäustel, Sicherheitsschlosserhammer, Sicherheits-Schlosserhammer, Simplex-Schonhammer, Spitzhammer, Stockhammer, Tiefhammer, Treibhammer, Vorschlaghammer, Zimmermannshammer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6764460
ab € 22,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.