Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R92300083 Vorschlaghammer 5 kg 800mm Esche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3300737
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300737
EAN/GTIN:
     4060833007375
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer

Produktbeschreibung:

Schlosserhammer, geschmiedeter Hammerkopf, schwarz lackiert, aus Vergütungsstahl
Schlagflächen induktiv gehärtet für harten Dauereinsatz
Dauerhafte Kennzeichnung von DIN, Hersteller und Gewicht
Ausführung nach DIN 1042
Sorgfältig auf 45° geschliffene Sicherheits-Fasr an Bahn und Pinne
Eschenstiel
Ringkeil fixiert den Hammerkopf durch 360°-Klemmkraft
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Geschmiedeter Hammerkopf
Gesamtlänge:
800 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht:
5000 g
Kopfsicherung:
Ringkeil
Magnet:
Nein
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht:
5,894 kg
Norm:
DIN 1042
REACH:
konform
Stielmaterial:
Esche
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Hammer/Fäustel, Aluhammer, Ausbeulhammer, Beilhammer, Bossierhammer, Dachdeckerhammer, Dengelhammer, Falzhammer, Fäustel, Fliesenhammer, Fliesenlegerhammer, Geologenhammer, Glaserhammer, Gummihammer, Gummi-Hammer, Gummi-Kompositionshammer, Hammer, Hammer Schieferdecker, Hammer und Fäustel, Handfäustel, Handwerkzeug, Haubrücke, Holzhammer, Klauenhammer, Klopfer, Kreuzschlaghammer, Kronenhammer, Kunstoffhammer, Kunstoff-Hammer, Kupferhammer, Lattenhammer, Latthammer, Leichtmetallhammer, Maurerhammer, Mocker, Pflasterhammer, Pickhammer, Pinnhammer, Planierhammer, Plattenhammer, Plattenlegerhammer, Plattenlegerramme, Polierhammer, Polyurethanhammer, Schieferhammer, Schlaghammer, Schlichthammer, Schlosserhammer, Schonhammer, Schreinerhammer, Schweißbickhammer, Schweißerhammer, Schweißerpickhammer, Sicherheitsfäustel, Sicherheitsschlosserhammer, Sicherheits-Schlosserhammer, Simplex-Schonhammer, Spitzhammer, Stockhammer, Tiefhammer, Treibhammer, Zimmermannshammer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8612270
ab € 48,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.