Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R63002315 Kraftschraubereinsatz 1/2" 6-kant 23 mm Länge 78 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300701
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R63002315
EAN/GTIN:
     4060833007016
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring-/Stift, Oberfläche phosphatiert, Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, Chrom-Molybdän-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
33 mm
Gesamtlänge [mm]:
78 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,292 kg
Norm:
DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174
Oberfläche:
phosphatiert
Prüfdrehmoment (min.) [N·m]:
650 N·m
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
23 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Betätigungsart:
maschinenbetätigt
Einsatzlänge:
78 mm
Einsatz-Ø 1:
33 mm
Einsatz-Ø 2:
30 mm
Einstecktiefe 2:
16,0 mm
Gesamtbreite [mm]:
33 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
R63981105
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.