Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R73002309 Kraftschraubereinsatz 3/4" 6-kant 23 mm Länge 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300594
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R73002309
EAN/GTIN:
     4060833005944
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring-/Stift, Oberfläche phosphatiert, Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174, Chrom-Molybdän-Stahl
Weitere Informationen:
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
20,0 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,36 kg
Norm:
DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 20 ISO 1174
Oberfläche:
phosphatiert
Prüfdrehmoment (min.) [N·m]:
2150 N·m
Schlüsselweite 1 [mm]:
23 mm
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
Ursprungsland:
Taiwan
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/4 Zoll
Betätigungsart:
maschinenbetätigt
Einsatzlänge:
51 mm
Einsatz-Ø 1:
37,5 mm
Einsatz-Ø 2:
44 mm
Einstecktiefe 2:
24,0 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
R73981005
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.