| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-3300570 Herst.-Nr.: R66100024 EAN/GTIN: 4060833005708 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring/-Stift Oberfläche phosphatiert Verbindungsvierkant nach DIN 3121 - F 12,5, ISO 1174 Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 Chrom-Molybdän-Stahl Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Antriebsaufnahme, Vierkant: | 12,5 mm | Antriebsvierkant: | 12,5 mm | 1/2 Inch | Gesamtlänge: | 125 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | Chrom-Molybdän-Stahl | Netto-Gewicht: | 0,24 kg | Norm: | ISO 1174, DIN 3121 - F 12,5, DIN 3121 - G 12,5 | Oberfläche: | Phosphatiert | REACH: | konform | Schaft-Ø: | 16 mm | Sicherung: | Sicherungsring und -stift | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Verlängerung (Kraftschrauber), kraftschraubereinsatz 1/2", kraftschraubereinsatz, Verlängerung für Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüssel, Knarren, Gewindebohrer-Verlängerung, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeugzubehör, Steckschlüsselverlängerung, Steckschlüsselzubehör, Verlängerung, Verlängerung für Knarre, Verlängerung für Steckschlüssel, Verlängerung für Steckschlüssel-Einsätze, Verlängerungsstück, Verlängerungsstück für Steckschlüssel-Einsätze, Zubehör für Steckschlüssel |
| | |
| |