Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R41000709 Steckschlüsseleinsatz 1/4" 6-kant 7 mm Länge 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300082
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R41000709
EAN/GTIN:
     4060833000826
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz

Produktbeschreibung:

Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
Antriebsseite matt verchromt, Abtriebsseite glänzend poliert
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Einsatzlänge:
50 mm
Einsatz-Ø 1:
10,5 mm
Einsatz-Ø 2:
12 mm
Gesamtbreite:
12 mm
Gesamthöhe:
12 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,025 kg
Norm:
ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725-1
Oberfläche:
matt verchromt (Antriebsseite), glänzend poliert (Abtriebsseite)
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
7 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/4 sw 7, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Handsteckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, Nuss für Steckschlüssel, Schlüsseleinsatz, Sechskanteinsatz, Sechskant-Einsatz, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 31,03*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 166,16*
Ähnlich
Gedore
20 L 7
ab € 11,49*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,04*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,32*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,71*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 22,92*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,30*
Ähnlich
Gedore
3549-00 UK
ab € 92,23*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,41*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,34*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 103,38*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 100,47*
Ähnlich
Gedore
SB 183 10 JC S-002
ab € 39,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.