Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R27000003 Zangensatz 3-teilig, 2x Rohr 1xWapu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955-39976872584
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R27000003
EAN/GTIN:
     4060833000406
Suchbegriffe:
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz
zangen satz
Rohrzange 1.1/2“ und 2“, S-Maul: Ausführung nach DIN 5234, Massive Ausführung, Maulstellung 45° abgewinkelt, Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt, Backen blank geschliffen, Stellmutter unverlierbar, Chrom-Vanadium-Stahl, Wasserpumpenzange 10“, 7-fach verstellbar: Ausführung nach DIN 8976 Form C, Längsverzahnte Greifflächen, Mit durchgestecktem Gewerbe, 7-fach verstellbar, Kopf und Gewerbe blank geschliffen, Chrom-Vanadium-Stahl, Rot pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
3
Netto-Gewicht [kg]:
4,5 kg
Norm:
DIN ISO 8976 - Form C DIN 5234 - Form C
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
R27140015 Eck-Rohrzange, Maul in S-Form, 1.1/2 Zoll R27140020 Eck-Rohrzange, Maul in S-Form, 2 Zoll R28100010 Wasserpumpenzange, 7-fach, 10 Zoll
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zange, Zangenset, Universalwerkzeug-Kits
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,12*
€ 51,28*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,92*
€ 51,96*
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,78*
€ 52,21*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 43,33*
€ 58,45*
9 Tage
11
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 45,42*
€ 59,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 512,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
R27140015
ab € 19,57*
Sonstiges
Gedore
R27140020
ab € 26,48*
Sonstiges
Gedore
R28100010
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.