Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1467205 Herst.-Nr.: 3300040 EAN/GTIN: 4060833000406 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
R27000003, Zangensatz 3-teilig, 2x Rohr 1xWapu 3300040 Rohrzange 1.1/2“ und 2“, S-Maul: Ausführung nach DIN 5234, Massive Ausführung, Maulstellung 45° abgewinkelt, Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt, Backen blank geschliffen, Stellmutter unverlierbar, Chrom-Vanadium-Stahl, Wasserpumpenzange 10“, 7-fach verstellbar: Ausführung nach DIN 8976 FormC, Längsverzahnte Greifflächen, Mit durchgestecktem Gewerbe, 7-fach verstellbar, Kopf und Gewerbe blank geschliffen, Chrom-Vanadium-Stahl, Rot pulverbeschichtet, Fabrikat: Gedore Red Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 4260 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Ausführung funkenfrei: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 3 | Netto-Gewicht [kg]: | 4,5 kg | Norm: | DIN ISO 8976 - Form C | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Stückliste (Text): | R27140015 Eck-Rohrzange, Maul in S-Form, 1.1/2 Zoll | Ursprungsland: | China | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 44,46* | € 51,42* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 46,23* | € 52,45* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 45,87* | € 52,93* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 43,74* | € 58,19* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 45,27* | € 58,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|