Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p2309215 Herst.-Nr.: 3300040 EAN/GTIN: 4060833000406 |
| |
|
| | |
| Rohrzange 1.1/2“ und 2“, S-Maul:- Ausführung nach DIN 5234
- Massive Ausführung
- Maulstellung 45° abgewinkelt
- Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt
- Backen blank geschliffen
- Stellmutter unverlierbar
- Chrom-Vanadium-Stahl
Wasserpumpenzange 10“, 7-fach verstellbar:- Ausführung nach DIN 8976 Form C
- Längsverzahnte Greifflächen
- Mit durchgestecktem Gewerbe
- 7-fach verstellbar
- Kopf und Gewerbe blank geschliffen
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Rot pulverbeschichtet
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Anzahl der Teile: | 3 | Hersteller: | Gedore | Typ: | Zangensatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 44,46* | € 51,42* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 46,23* | € 52,45* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 45,87* | € 52,93* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 43,74* | € 58,19* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 45,27* | € 58,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|