Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-S 1507 XL SF2-5 Längsteiler-Set 2-teilig mit Befestigungsmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p1225824
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     E-S 1507 XL SF2-5
EAN/GTIN:
     4010886952580
Suchbegriffe:
Schubladenteiler
Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkas...
Aufbewahungsschränke für allgemeine...
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
85 mm
Gesamthöhe [mm]:
75 mm
Gesamtlänge [mm]:
450 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
2
Netto-Gewicht [kg]:
1,62 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 36,75*
€ 48,91*
34 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 38,02*
€ 49,32*
9 Tage
9
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 39,05*
€ 50,23*
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 39,52*
€ 50,81*
4 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,44*
€ 52,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.